- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- 圧着工具 jstのおすすめ人気ランキング
圧着工具 jstのおすすめ人気ランキング
2026/03/13更新186件の「圧着工具 jst」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着工具 日本圧着端子製造」、「圧着工具」、「XH 圧着 工具」などの商品も取り扱っております。
JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付端子/接続子用手動式圧着工具
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途絶縁被覆付端子の圧着作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 YC-590 YCシリーズ
仕様シリーズ = YC。圧着工具種類 = ラチェット。全長 = 296mm。。UL, CSA, TUV (BVF/M-61T-P2.0のみ). 写真はBVF-42T-P2.0. 基板/中継用コネクタ VLコンタクト/圧着ペンチ. The JST YS is a series of high-quality crimp tools and crimp connectors
1個
¥59,980税込¥65,978
当日出荷
JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 WC-110
仕様圧着工具種類 = ラチェット。ケーブルサイズ = 28 → 22 AWG。最小ワイヤサイズ = 22AWG。最小ワイヤサイズ = 28AWG。全長 = 193mmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980税込¥74,778
当日出荷
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。
グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。
落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。材質S55CRoHS指令(10物質対応)対応
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着作業に。全長(mm)295質量(g)500
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
全長(mm)296質量(g)485
JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト用手動圧着工具
全長(mm)296仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BXH-001T-P0.6トラスコ品番413-8791寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26。UL1007 #24(#22)
1本
¥66,980税込¥73,678
当日出荷
JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 YRS-490
仕様圧着工具種類 = ラチェット。。UL、CSA、TUV. 専用圧着工具. JST圧着工具は、パラレルアクションのラチェットタイプの手動工具で、連鎖状の適合コンタクトを圧着できるように設計されていて、半自動工具の信頼性と性能が維持されています。. 特長と利点. 確実に圧着できるラチェット機構. 高精度のグラウンドダイ. 安全動作. 2つの圧着セクション
1個
¥139,800税込¥153,780
翌々日出荷
JST(日本圧着端子製造)HL/SL/MWPコンタクト用手動工具
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
用途BSF/M-21T-P1.4専用圧着工具。仕様KV 0.3/0.4 KV0.5(0.75)電線圧着用適合(コンタクト)BSF/M-21T-P1.4トラスコ品番413-8881全長(mm)296質量(g)485
1丁
¥59,980税込¥65,978
94日以内出荷
JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト用手動圧着工具
全長(mm)296仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BYM-001T-P0.6トラスコ品番413-8805寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26。UL1007 #24(#22)
1本
¥68,980税込¥75,878
当日出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェット。ケーブルサイズ = 26 → 22 AWG。。XAシリーズコンタクト用JST YC-692R手動圧着工具. YC-692Rは、XAシリーズルーズピース圧着コンタクトをワイヤに圧着するための、使いやすいラチェット式手動工具です。 YC-692Rは、高精度で高品質の圧着を行うために緻密なグラウンドダイと2つの圧着部(AとB)を備えています。 ラチェット機構は、手動圧着工具のハンドルが完全に閉じるまで、解除されません。 これにより、完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着が防止されます。. 特長と利点:. ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 高品質の緻密なグラウンドダイと2つの圧着部 安全動作. 用途. YC-692R手動圧着工具は、ルーズピースオープンバレル圧着コンタクト(品番SXAM-001T-P0.6)をワイヤに圧着するために使用します。 その後、圧着されたコンタクトは、XAシリーズコネクタハウジングに挿入されます。
1個
¥58,980税込¥64,878
当日出荷
15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。
トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。
エラストマーグリップ採用で疲れにくい。
用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具
裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に全長(mm)180材質炭素鋼質量(g)310使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式工具です。
心線圧着用と被覆圧着用の2枚の歯で構成されており、手軽な圧着ができます。
全長(mm)224仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BPH-002T-P0.5Sトラスコ品番413-9071寸法(幅W×長さL)(mm)59×224適合電線UL1007 #30(#28)。UL1007 #26(#24)
電線被覆をしっかり保持するダイス形状。
ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207適合0.3/0.5/1.25/2トラスコ品番367-8326質量(g)350RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598税込¥9,458
当日出荷
JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 圧着ペンチ WCシリーズ 3 極
仕様タイプ = 圧着ペンチ。シリーズ = WC。コンタクト数 = 3。。ルーズBVH-41T-P1.1コンタクトについては、品番< 762-0698') 762-0698/を参照してください。 リール状のSVH-41T-P1.1コンタクトについては、品番< 762-0692') 762-0692/を参照してください。 リール状のSVH-21T-P1.1コンタクトについては、品番< 762-0702') 762-0702/を参照してください。. VHシリーズコンタクト用JST WC-930手動圧着工具. WC-930手動圧着工具は、使いやすいパラレルアクションの手動圧着工具です。ルーズピースSVシリーズ圧着コンタクトをワイヤに圧着します。 WC-930手動圧着工具は、ラチェット機構を備えており、圧着工具のハンドルを完全に閉じるまで解放されません。 ラチェット機能により完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着を防げます。 この圧着工具は、正確で高品質の圧着を行うための圧着部が3つの高精度圧着ダイと、圧着時にコンタクトの位置を決めるフラップロケータを備えています。 WC-930手動圧着工具は、エルゴノミックデザインのソフトハンドルを備え、快適に使用できます。. 特長と利点:. ラチェット機構により完全な圧着サイクルを実現 3つの圧着部を備えた高品質・高精度のグラウンドダイ コンタクトの位置を正確に決めるフラップロケータ 安全動作 エルゴノミクス設計のソフトハンドル. 用途. WC-930手動圧着工具は、20 ~ 16 AWGワイヤサイズの圧着コンタクト(品番SVH-41T-P1.1)をワイヤに圧着するために使用します。 圧着したコンタクトは、VHシリーズコネクタハウジングに挿入できます。
1個
¥67,980税込¥74,778
7日以内出荷
JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 YC-610R YCシリーズ
仕様シリーズ = YC。圧着工具種類 = ラチェット。ケーブルサイズ = 26 → 22 AWG。最小ワイヤサイズ = 26AWG。最小ワイヤサイズ = 22AWG。。UL, CSA. 袋入り(頭文字がB):BPHD-001T-P0.5とリール品(頭文字がS):SPHD-001T-P0.5. 基板用コネクタ PAコンタクト/圧着ペンチ. 常に安定した接触性能を発揮する角型コンタクト構造
1個
¥58,980税込¥64,878
当日出荷